京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04930922
品番
KITGL3525T-16
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
勝手
左勝手
用途
大内径浅溝入れホルダ
寸法H(mm)
23
シャンク径(Φmm)
25
寸法LH(mm)
18
寸法LF(mm)
220
寸法WF(mm)
17.5
寸法DMIN(mm)
35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。