京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04930956
品番
KITGR4532T-22
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
勝手
右勝手
用途
大内径浅溝入れホルダ
トラスコ品番
645-0237
寸法H(mm)
30
シャンク径(Φmm)
32
寸法LH(mm)
20
寸法LF(mm)
250
寸法WF(mm)
22.5
寸法DMIN(mm)
45
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。