KTGFR2525M-16 ホルダー 京セラ 04931281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04931281 品番KTGFR2525M-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,300
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

外径溝加工、内径溝加工ともに使用可能。
経済的3コーナー仕様チップ。
10角シャンクからレパートリー化です。
大径溝入タイプ。

仕様
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製
外径用溝入れホルダー(スクリュークランプ方式)
寸法B(mm)25 寸法F1(mm)32 寸法H3(mm)2.5 寸法L1(mm)150 寸法L2(mm)18.5 適合チップTGF32R/L000 勝手右勝手 用途外径浅溝入れホルダ(オフセットあり) トラスコ品番142-9639 H1=h25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04931281 KTGFR2525M-16 04928515 KGBAR2525M-16 画像準備中 ホルダー 京セラ 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする