京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ用ブレード
ブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さH(mm)
19
適合ブロック型式
KTKTB16-19、KTKTB20-19
注文コード
04931473
品番
KTKB19-1SS
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
高さH・適合ブロック型式
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
最大加工径D(Φmm)
32
適合チップ幅W(mm)
1.6
高さH(mm)
19
寸法h(mm)
15.7
全長L(mm)
86
寸法A(mm)
1.2
適合チップ
TKN1.6 TKN1.6-P TKR/L1.6 TKNR/L1.6-P
適合ブロック型式
KTKTB16-19、KTKTB20-19
用途
突切りブレード
仕様
シルバーコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。