京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ用ブレード
ブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さH(mm)
26
適合ブロック型式
KTKTB16-26、KTKTB20-26
注文コード
04931647
品番
KTKB26-4S
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
高さH・適合ブロック型式
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
最大加工径D(Φmm)
80
適合チップ幅W(mm)
4.1
高さH(mm)
26
寸法h(mm)
21.4
全長L(mm)
110
寸法A(mm)
3.4
適合チップ
TKN4 TKR/L4
適合ブロック型式
KTKTB16-26、KTKTB20-26
用途
突切りブレード
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。