00-05-0130 G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川) 04931702 00-05-0130 G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川) 04931702 00-05-0130 G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川) 04931702

G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード04931702 品番00-05-0130
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。

ガラス球形式G18 定格電圧(V)12 定格電力(W)10 オレンジ 口金BA15S
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。
※ウインカーバルブをご購入の際、必ず使用される車両と同じワット数を選択して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04931702
2022-12-22
用途:
バイクのメンテナンス

しばらく使っているとオレンジの塗膜が取れてクリアになりウインカーとしては使用できなくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
04931702
2020-06-28
用途:
ウインカー交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

リーズナブルですがきっちりした材質。
交換用に最適です。

対象商品:
04931702
2018-11-16
用途:
バイクのウインカーバルブ

武川製なので全く問題なし。2個セットでも良かったが、3個セットなので1個は予備として。交換前のバルブは中国製で消費電力がおかしくハイフラ気味だったがこのバルブは普通に点滅してくれる。

1人が参考にしています
対象商品:
04931702
2020-02-07
用途:
ポジション球補修用に

クリアーレンズ内のポジション球に使用していましたが、1週間ほどでオレンジ色が薄くなってきて、ほぼ通常のハロゲンバルブ色になってしまいました。ウインカーバルブ専用?なので当方の使用方法が問題なのかもしれませんが、色の耐久性を上げていただければ最高の商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
04931702
2018-08-13
用途:
バイクのメンテナンス

ウィンカーボディ内にセットしてしまえばガラスを触ることもないので塗装でもなんでも問題ないです。安価だし普通に使えてますので大満足です

対象商品:
04931702
2017-06-07
用途:
バイクのターンバルブ

平行ピンではなくて、角度ピンだった。無駄になった。角度の図面画像があれば良かった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
至急、担当部署に申し伝え寸法図を追加させて頂きます。
今後とも宜しくお願い致します。

対象商品:
04931702
2016-07-15
用途:
バイクのウインカ−球
仲川商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他メ−カ−品と変わりなく取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする