京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ用ブレード
ブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さH(mm)
32
適合ブロック型式
KTKTB20-32 25-32 32-32、KTKTBF25-32 32-32
注文コード
04931717
品番
KTKB32-2S
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
高さH・適合ブロック型式
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
最大加工径D(Φmm)
50
適合チップ幅W(mm)
2.2,2.4
高さH(mm)
32
寸法h(mm)
25
全長L(mm)
150
寸法A(mm)
1.8
適合チップ
TKN2 TKN2.4 TKN2-P TKR/L2 TKR2.4 TKR/L2-P
適合ブロック型式
KTKTB20-32 25-32 32-32、KTKTBF25-32 32-32
用途
突切りブレード
トラスコ品番
144-0861
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。