画像準備中

ブレード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さH(mm)32 適合ブロック型式KTKTB20-32 25-32 32-32、KTKTBF25-32 32-32 注文コード04931884 品番KTKBR32-8S
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は高さH・適合ブロック型式など15種類から選べます 他の種類を見る
最大加工径D(Φmm)120 適合チップ幅W(mm)8 高さH(mm)32 寸法h(mm)25 全長L(mm)150 寸法A(mm)6.8 適合チップTKN8 適合ブロック型式KTKTB20-32 25-32 32-32、KTKTBF25-32 32-32 用途突切りブレード
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする