画像準備中

ホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04932365 品番 KTKHL2020K-3S
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
勝手左勝手 トラスコ品番141-9111 寸法B(mm)20 用途突切りホルダ(一体型) 寸法H(mm)20 寸法LH(mm)31 寸法LF(mm)125 寸法CW(mm)3.1 寸法WF(mm)- 寸法HF(mm)20 寸法CUTDIA(mm)51
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする