※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04932654
品番
KTKHR1212H-2S
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃幅W(mm)
2.2
2.4
勝手
右勝手
用途
突切りホルダ(一体型)
トラスコ品番
141-8947
H1=h
12
寸法L1(mm)
100
寸法B(mm)
12
寸法L2(mm)
19.8
寸法H2(mm)
4
寸法H3(mm)
5
最大加工径D(Φmm)
33
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。