京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
16
適合
取外しレンチ:LTK-5
トラスコ品番
141-9021
注文コード
04932821
品番
KTKHR1616H-3S
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・適合・トラスコ品番
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
16
最大加工径D(Φmm)
36
寸法H2(mm)
4
寸法H3(mm)
4
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
21.7
刃幅W(mm)
3.1
勝手
右勝手
用途
突切りホルダ(一体型)
適合
取外しレンチ:LTK-5
トラスコ品番
141-9021
H1=h
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。