ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合取外しレンチ:LTK-5 トラスコ品番141-9064 注文コード04932961 品番KTKHR2020K-2S
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は寸法B・適合・トラスコ品番など26種類から選べます 他の種類を見る
シャンク幅B(mm)20 最小加工径D(Φmm)38 寸法H3(mm)4 寸法L2(mm)22.8 刃幅W(mm)2.2〜2.4 寸法h(mm)20 全長L1(mm)125 シャンク高さH1(mm)20 適合チップTKN2、TKN2.4、TKN2-P、TKR2、TKR2.4、TKR2-P 勝手右勝手 用途突切りホルダ(一体型) 適合取外しレンチ:LTK-5 トラスコ品番141-9064
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする