京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04933022
品番
KTKHR2020K-4S
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
勝手
右勝手
トラスコ品番
141-9145
寸法B(mm)
20
用途
突切りホルダ(一体型)
寸法H(mm)
20
寸法LH(mm)
35
寸法LF(mm)
125
寸法CW(mm)
4.1
寸法WF(mm)
-
寸法HF(mm)
20
寸法CUTDIA(mm)
59
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。