ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番141-7819 注文コード04933187 品番KTKTB20-26
参考基準価格(税別)¥43,700 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は寸法B・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
適合
クランプセット(分離型):BCS-2
スクリュー:HH6X30
レンチ:LW-5
ブレード:KTKB26-○S、KTKB26-1SS
寸法B1(mm)19 寸法B2(mm)36 寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)9 寸法H3(mm)14 寸法H4(mm)2.5 寸法L1(mm)86 用途ブレード保持用ツールブロック(分割型) トラスコ品番141-7819
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする