京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
29
注文コード
04933214
品番
KTKTB32-32
参考基準価格(税別)
¥48,100
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
29
寸法H(mm)
32
用途
ブレード保持用ツールブロック(分割型)
主な用途
ブレード保持用ツールブロック(分割型)
寸法WF(mm)
48
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。