京セラ
ブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
寸法H(mm)
25
25
32
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04933223
品番
KTKTBF25-32
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
用途
ブレード保持用ツールブロック(分割型・直角タイプ)
寸法H(mm)
25
ボルト
HH630
寸法B(mm)
25
寸法B2(mm)
48
主な用途
ブレード保持用ツールブロック(分割型・直角タイプ)
寸法LS(mm)
84.5
レンチ
LW-5
クランプセット
BCS-5
適合ブレード
[突切り]KPKB32-_(JCT)・KTKB32-1SS、 KTKB32-_・KTKBR/L32-_S[端面溝入れ]KFTBR/L...-4S・KFTBR/L...-5S
寸法OAL(mm)
102
寸法HBH(mm)
9.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。