画像準備中

ブロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04933232 品番 KTKTBF32-32
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途ブレード保持用ツールブロック(分割型・直角タイプ) 寸法H(mm)32 ボルトHH630 寸法B(mm)32 寸法B2(mm)48 主な用途ブレード保持用ツールブロック(分割型・直角タイプ) 寸法LS(mm)99.5 レンチLW-5 クランプセットBCS-5 適合ブレード[突切り]KPKB32-_(JCT)・KTKB32-1SS、 KTKB32-_・KTKBR/L32-_S[端面溝入れ]KFTBR/L...-4S・KFTBR/L...-5S 寸法OAL(mm)117 寸法HBH(mm)2.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする