ホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04933284 品番 KTNR2020K-16
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
適合
クランプセット:CPS-5S
レンチ:FT-15
シート:TN-32(TNW-32、2山ブレーカー付ねじ切りチップ用)
シート止めねじ:SP3X8
勝手 用途外径ねじ切りホルダ トラスコ品番144-3356 H1=h20 寸法L1(mm)125 寸法F(mm)25 寸法B(mm)20 寸法L2(mm)25 寸法H3(mm)8.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする