京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04933293
品番
KTNR2525M-16
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
勝手
右
用途
外径ねじ切りホルダ
トラスコ品番
144-3372
H1=h
25
寸法L1(mm)
150
寸法F(mm)
30
寸法B(mm)
25
寸法L2(mm)
25
寸法H3(mm)
8.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。