画像準備中

ホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)10 トラスコ品番144-4271 注文コード04933433 品番KTTR1010F-16
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,598円となります。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,897
販売価格(税別)
8,088
この商品は寸法B・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る
適合
クランプスクリュー:GS-40TR
レンチ:FT-10
勝手右勝手 用途外径ねじ切りホルダ トラスコ品番144-4271 H1=h10 寸法L1(mm)80 寸法F(mm)12 寸法B(mm)10 寸法L2(mm)18 寸法H2(mm)4 寸法H3(mm)2.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする