京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
20
トラスコ品番
144-4379
注文コード
04933476
品番
KTTR2020K-22
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
クランプスクリュー:GS-50
レンチ:LW-3
用途
外径ねじ切りホルダ
勝手
右勝手
トラスコ品番
144-4379
H1=h
20
寸法L1(mm)
125
寸法F(mm)
25
寸法B(mm)
20
寸法L2(mm)
25
寸法H3(mm)
3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。