京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
面取りエンドミル MCSE型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
16
注文コード
04933555
品番
MCSE104
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
小30°40°、60°面取り加工用。
全長L(mm)
85
刃数
1
刃径D(Φmm)
16
シャンク径d(Φmm)
16
有効長(mm)
30
用途
面取りエンドミル(SD□□/SE□□チップ用)
トラスコ品番
645-3856
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。