曜日別特売
F1GA261101275 オールマイティLSIII 21M mizuno(ミズノ) 04933962

F1GA261101275 オールマイティLSIII 21M mizuno(ミズノ) 04933962
F1GA261101275 オールマイティLSIII 21M mizuno(ミズノ) 04933962
F1GA261101275 オールマイティLSIII 21M mizuno(ミズノ) 04933962
F1GA261101275 オールマイティLSIII 21M mizuno(ミズノ) 04933962
F1GA261101275 オールマイティLSIII 21M mizuno(ミズノ) 04933962
F1GA261101275 オールマイティLSIII 21M mizuno(ミズノ) 04933962
F1GA261101275 オールマイティLSIII 21M mizuno(ミズノ) 04933962

オールマイティLSIII 21M

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27.5
色01:ホワイト×ホワイト
内容量1足注文コード04933962品番F1GA261101275
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,180
販売価格(税別)
¥13,800

ALMIGHTY LSⅢ21M
あらゆる現場に軽量×クッション
1日中働くワーカーの快適をサポート
MIZUNO ENERZYをミッドソール全面に搭載し、優れたクッション性と反発性を実現。クッション性が前モデルALMIGHTY LSⅡの約123%に向上。1日働くワーカーの快適をサポート。
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、つまずきに配慮したトウアップ設計
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側に合成皮革を使用しメッシュに比べて丈夫
光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
クッション性に優れたソール構造踵部には”セル構造”ミッドソールを採用しクッション性向上
高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現
耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)

色
01:ホワイト×ホワイト
サイズ(cm)
27.5
質量(g)
約410(26.0cm片方)
材質(甲)
人工皮革、合成繊維、合成皮革
材質(底部)
ゴム底(耐油性)
サイズレンジ
22.0~28.0、29.0、30.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする