京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
Tスロットミル METS型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
40
注文コード
04934395
品番
METS40-S32-H
参考基準価格(税別)
¥60,600
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
・METS…-H は、エアー穴付き仕様
Tスロットミル(SDMTチップ用)
全長(mm)
130
刃数
4
刃先径(Φmm)
40
シャンク径(Φmm)
32
有効長(mm)
18
刃列
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。