曜日別特売
WP371 カフスT ハネクトーン早川 04934698

WP371 カフスT ハネクトーン早川 04934698
WP371 カフスT ハネクトーン早川 04934698
WP371 カフスT ハネクトーン早川 04934698
WP371 カフスT ハネクトーン早川 04934698

カフスT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード04934698品番WP371
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

上品なインフォメーション・接客ウェアブランド「Counter Biz」が展開する、きちんと感のある長袖カフス付きカットソーです。主な特徴上質な風合いと快適さ: 微かな光沢感がある「新トリコット(東レ裏綿トリコット)」を採用し、しなやかなストレッチ性と優れた吸汗速乾性を備えています。洗濯機での丸洗いが可能で、シワになりにくいノーアイロン仕様です。透けにくいしっかりとした素材で、さらに紫外線(UV)カット機能も備わっています。 デコルテを美しく見せるスクエアネック(角丸)と、手元が映えるカフス仕様で、1枚でもジャケットのインナーとしても映えるデザインです。

サイズ
3L
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
59
バスト(cm)
106
材質
新東レ裏綿トリコット ポリエステル86% 綿14%
色
ホワイト
機能
洗濯機OK、ストレッチ、吸汗・速乾、ノーアイロン、UVカット効果

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする