寅壱
ヘビースエットジャージ・カーゴジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
M
色
30/ブルーグレー
注文コード
04935782
品番
5316-235
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ウエストシャーリング仕様。パンツ裾はハーフリブ仕様。前開きドットボタン。ドットボタン留めポケット。軽撥水。5316-124とセットアップ出来ます。
色
30/ブルーグレー
サイズ
M
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
68-86
渡幅(cm)
32.5
材質
ポリエステル68%・綿32%
裾幅(cm)
13.5
注意
※シルバーは杢調の生地です。