7953-617 ピンソニック長袖インナー 寅壱 04935791

ピンソニック長袖インナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
色13/クロ
内容量1枚注文コード04935791品番7953-617
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

超音波による圧着模様が特徴的なキルト部分使いインナー。キルト部分には保温機能綿3M/シンサレート使用。少量で崇高性を確保。フィットシルエット。

色
13/クロ
サイズ
M
胸廻(cm)
86
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
55
材質
ナイロン82%・ポリウレタン18%
着丈(cm)
63.5
裄丈(cm)
73

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする