寅壱
ヘビースエットジャージ・カーゴジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
LL
色
37/シルバー
注文コード
04935870
品番
5316-235
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ウエストシャーリング仕様。パンツ裾はハーフリブ仕様。前開きドットボタン。ドットボタン留めポケット。軽撥水。5316-124とセットアップ出来ます。
色
37/シルバー
サイズ
LL
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
80-98
渡幅(cm)
35.5
材質
ポリエステル68%・綿32%
裾幅(cm)
14
注意
※シルバーは杢調の生地です。