曜日別特売
5316-124 ヘビースエットジャージ・ワークジャケット 寅壱 04935958

ヘビースエットジャージ・ワークジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品はサイズ・色など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
5L
色
30/ブルーグレー
注文コード
04935958
品番
5316-124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

ポケット口にグログランパイピング。袖口はハーフリブ仕様。裾はドローコード付。軽撥水・再帰性反射のピスネーム使用。5316-235とセットアップ出来ます。

色
30/ブルーグレー
サイズ
5L
胸廻(cm)
136
着丈(cm)
72.5
裄丈(cm)
91
材質
ポリエステル68%・綿32%
注意
※シルバーは杢調の生地です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする