寅壱
ヘビースエットジャージ・ワークジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
3L
色
13/クロ
注文コード
04935967
品番
5316-124
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ポケット口にグログランパイピング。袖口はハーフリブ仕様。裾はドローコード付。軽撥水・再帰性反射のピスネーム使用。5316-235とセットアップ出来ます。
色
13/クロ
サイズ
3L
胸廻(cm)
124
着丈(cm)
68.5
裄丈(cm)
87
材質
ポリエステル68%・綿32%
注意
※シルバーは杢調の生地です。