曜日別特売
5316-235 ヘビースエットジャージ・カーゴジョガーパンツ 寅壱 04936071

ヘビースエットジャージ・カーゴジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品はサイズ・色など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
M
色
13/クロ
注文コード
04936071
品番
5316-235
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ウエストシャーリング仕様。パンツ裾はハーフリブ仕様。前開きドットボタン。ドットボタン留めポケット。軽撥水。5316-124とセットアップ出来ます。

色
13/クロ
サイズ
M
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
68-86
渡幅(cm)
32.5
材質
ポリエステル68%・綿32%
裾幅(cm)
13.5
注意
※シルバーは杢調の生地です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする