寅壱
ピンソニック長袖インナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
3L
L
LL
M
色
77/スミグレー
13/クロ
77/スミグレー
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04936089
品番
7953-617
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
超音波による圧着模様が特徴的なキルト部分使いインナー。キルト部分には保温機能綿3M/シンサレート使用。少量で崇高性を確保。フィットシルエット。
色
77/スミグレー
サイズ
LL
胸廻(cm)
94
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
57
材質
ナイロン82%・ポリウレタン18%
着丈(cm)
67.5
裄丈(cm)
77