曜日別特売
CDM2V40-125AFZ1-A93V-XC85 CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC 04936466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z1 Series エアシリンダCDM2V40-125AFZ1-A93V-XC85

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04936466
品番
CDM2V40-125AFZ1-A93V-XC85
参考基準価格(税別)¥18,440販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
取付支持形式
クレビス一体形(90°)
形式
空気圧タイプ
クッション
エアクッション
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
125
オートスイッチ種類
有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V
ロッド先端形状
ロッド先端めねじ
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
揺動受け金具
金具なし
オーダーメイド仕様
食品機械用グリース仕様

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする