ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04937107 品番 MVLNR2525M-16
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製
外径旋削用ホルダー(ダブルクランプ方式)
勝手 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)95 クランプシステム二重クランプ方式 チップ逃げ角(°)0 用途一般外径ホルダ(外径・倣い加工) トラスコ品番142-6052 全長(mm)150 シャンク長(mm)25×25 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする