曜日別特売
SRS-ULT700 ワイヤレススピーカー SONY(ソニー) 04937297

SRS-ULT700 ワイヤレススピーカー SONY(ソニー) 04937297
SRS-ULT700 ワイヤレススピーカー SONY(ソニー) 04937297
SRS-ULT700 ワイヤレススピーカー SONY(ソニー) 04937297
SRS-ULT700 ワイヤレススピーカー SONY(ソニー) 04937297
SRS-ULT700 ワイヤレススピーカー SONY(ソニー) 04937297
SRS-ULT700 ワイヤレススピーカー SONY(ソニー) 04937297
SRS-ULT700 ワイヤレススピーカー SONY(ソニー) 04937297
SRS-ULT700 ワイヤレススピーカー SONY(ソニー) 04937297

ワイヤレススピーカーSRS-ULT700

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04937297
品番
SRS-ULT700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

【空間を包み込む圧倒的な重低音と臨場感。自宅からイベントまで広がるサウンド体験】新開発の大型280mm円形ウーファーと3wayスピーカー構造を搭載し、深く力強い重低音とクリアな中高域を実現したワイヤレススピーカー。前後へ音を広げる「360°パーティーサウンド」と設置場所に応じた「音場最適化」により、空間全体へダイナミックな音場を創り出します。進化した「ULTボタン」で気分や楽曲に合わせた音質切替が可能。約30時間のロングバッテリーに加え、持ち運びに便利な大型キャスター&ハンドル、XLR/RCA端子やマイク入力も備え、リビングでの映画・音楽鑑賞から本格的なイベント・簡易PA用途まで幅広く活躍します。

付属品
ACコード,お客様登録カード,保証書
その他
【Speaker Add function】Stereo Pair
電圧
AC100V (50/60Hz)
規格
10分充電で約180分間再生
電源
電源コード,オートスタンバイ機能,内蔵電池,USBおすそ分け充電,いたわり充電,STAMINA MODE
本体寸法(mm)
421×710×347
本体質量(kg)
22.8(充電池含む)
周波数
2.4 GHz帯
保護等級
IPX4(縦置き)
機能
マルチペアリング、マルチポイント機能
通信方式
Bluetooth標準規格ver5.3
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
充電時間
約3 時間
電池寿命(連続時間)
30
スピーカー
ウーファー/ミッドレンジ(L/R)/トゥイーター(L/R)/リアトゥイーター(L/R)
電源タイプ
AC
使用キャビネット
バスレフ方式
保護
【対応コンテンツ】SCMS-T
対応アプリケーション
iPhoneアプリ,Androidアプリ
適合伝送帯域
【A2DP】20 Hz - 20,000 Hz(44.1 kHzサンプリング時)
変調方式
FHSS
サウンドシステム
DSEE,音場最適化
通信距離(m)
~30
材質(ネット)
パンチングメタル
入出力端子
USB Type-A 端子,マイク端子1 (Φ 6.3 mm)
アンプタイプ
S-Master
ユニット数
【リアトゥイーター】2、【ミッドレンジ】2(ユニット径/ユニットサイズ(ミッドレンジ)Φ120mm)、【トゥイーター】2(ユニット径/ユニットサイズ(トゥイーター)Φ50mm)、【ウーファー】1(ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー)Φ280mm)
対応コーデック
SBC,AAC,LDAC
対応プロファイル
A2DP, AVRCP, SPP
注意
※Bluetooth(R)プロファイルとは、Bluetooth(R)機器の特性ごとに機能を標準化したものです
※コーデックとは音声圧縮変換方式のこと

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする