京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの シート(ホルダ部品)
部品 シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04940537
品番
LD-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,090
この商品は
トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
9.47
寸法F(mm)
R0.8
寸法D(mm)
6.18
寸法E(mm)
4.68
寸法B(mm)
2.4
寸法C(mm)
1.3
用途
シート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。