京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの シート(ホルダ部品)
部品 シート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
209-0562
注文コード
04940546
品番
LD-42
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
形状:シート
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製
ホルダーパーツ
寸法A(mm)
12.65
寸法F(mm)
R0.8
寸法D(mm)
8.01
寸法E(mm)
6.28
寸法B(mm)
3.200
寸法C(mm)
1.50
用途
シート
トラスコ品番
209-0562
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。