01-06-8140 SuperHead 4-Valve(+R) Bore&stroke Up Kit TAKEGAWA(武川) 04940924

SuperHead 4-Valve(+R) Bore&stroke Up Kit

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード04940924品番01-06-8140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥184,000

スーパーヘッド4V+Rシリンダーヘッドを採用したキットパーツです。
特徴
SP武川社製スーパーヘッド+Rの大口径2バルブに比べ、インテークバルブとエキゾーストバルブを各2本づつにすることで、バルブカーテン面積を更に拡大することが出来、大口径2バルブ以上に吸排気効率を高める事を可能としました。又、4バルブ化に伴う、センタープラグ化、バルブ挟み角、燃焼室形状、ポート形状のバランスを図り設計されたヘッド形状の為、高出力化を可能とし、高回転域での持続性のある出力特性を実現しています。
1カム4バルブを採用することで可能な限り、軽量とコンパクト化を行うことが出来、同時にSOHCヘッド最強ヘッドとしての性能を凝縮しました。
・新形状スーパーヘッド4バルブ+R本体
丸みのあるシリンダーヘッド形状はモンキースタイルによく似合い、車両のカスタムイメージを高めることが出来ます。
又、バレル研磨が施されたダイカスト製の各ヘッドカバーがシリンダーヘッドを美しく演出します。
新設計のNEW SCUTシリンダー(ボア×57mm)&NEW強化クランクシャフト(ストローク48.9mm)の組み合わせにより、優れたエンジン出力特性を発揮する「新しいショートストローク 124ccキット」の誕生!!
クランクケース側シリンダースリーブホールの拡張ボーリング加工の必要が無く124ccへの排気量アップと、新設計の強化タイプクランクシャフトを採用しました。搭載するシリンダーヘッドは好評のスーパーヘッド4V+Rを設定。 進化したハイスペックエンジンの性能をお楽しみ頂けます。

主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーBAJA(A50J-1700001-)・モンキーR/RT・CRF50F(AE03-1400001-)・XR50R(AE03-1000001-)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0494092401-06-81405001141401-06-815301-06-8140 SuperHead 4-Valve(+R) Bore&stroke Up Kit TAKEGAWA(武川) 50011414SuperHead 4-Valve(+R) Bore&stroke Up KitTAKEGAWA(武川)1個
198,800
税込218,680
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする