京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの シート(ホルダ部品)
部品 シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04941456
品番
MSO-4T245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,580
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10.0
寸法B(mm)
2.0
寸法C(mm)
4.7
寸法D(mm)
6.4
寸法E(mm)
4.8
トラスコ品番
646-1531
角度α(°)
27
角度θ(°)
45
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。