部品 スクリュー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)6.7 トルク(N・m)3.5 注文コード04941815 品番SB-4065TR
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は寸法B・仕様・トルクなど18種類から選べます 他の種類を見る
用途スクリュー トラスコ品番210-1246 寸法A(mm)M4×0.7 寸法F(mm)T15 寸法B(mm)6.7 寸法C(mm)5.5 トルク(N・m)3.5 角度θ(°)60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04941842
2013-04-03
用途:
消耗品

チップの方に目がいきがちですが、落として無くさなくてもチップと同じ消耗品なので、量産などで沢山加工する場合には
ホルダーと共に、問題が起きる前に定期的に交換した方が良い部品です。ねじ1個をケチって不良品が出たら本末転倒です。
価格や数量は、メーカーもケチケチしないで小さい箱に沢山入って数百円位にしてほしい。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする