曜日別特売
F022-08 B5 バインダー カケセル 不透明タイプ マルマン 04942389

F022-08 B5 バインダー カケセル 不透明タイプ マルマン 04942389
F022-08 B5 バインダー カケセル 不透明タイプ マルマン 04942389
F022-08 B5 バインダー カケセル 不透明タイプ マルマン 04942389
F022-08 B5 バインダー カケセル 不透明タイプ マルマン 04942389

B5 バインダー カケセル 不透明タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ピンク
内容量1冊注文コード04942389品番F022-08
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

書いて消せるインデックスバインダー

色
ピンク
規格
B5
枚数
収容:60
内容
6mm横罫ルーズリーフ 10枚 ラミネートタブインデックス 4山
背幅(mm)
15
リング内径(Φmm)
9
本体サイズ(mm)
272×204

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする