マルマン
B5 バインダー カケセル 不透明タイプ
F022-71
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
グレーベージュ
チャコールグレー
ディープグリーン
ピンク
グレーベージュ
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
04942407
品番
F022-71
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
書いて消せるインデックスバインダー
色
グレーベージュ
規格
B5
枚数
収容:60
内容
6mm横罫ルーズリーフ 10枚 ラミネートタブインデックス 4山
背幅(mm)
15
リング内径(Φmm)
9
本体サイズ(mm)
272×204