部品 シート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04942567 品番WTN-33
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途シート 寸法F(mm)R0.8 寸法D(mm)7.0 寸法E(mm)5.3 寸法B(mm)4.76 寸法C(mm)2.5 寸法A(Φmm)9.52 トラスコ品番208-9505
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする