画像準備中

ホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04942594 品番 S16M-PCLNL09-20
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式) 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 勝手 用途ボーリングバー(内径・奥端面加工) 切刃長さ(mm)9.7 シャンク鋼シャンク 最小加工径(Φmm)20 シャンク径d(Φmm)16 寸法l1(mm)150
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする