ホルダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法h(mm)25 トラスコ品番175-1298 注文コード04942646 品番PCLNL2525M-12
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は寸法h・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る
適合
レバー:LL-2
ロックスクリュー:LS-2
シート:LC-42
シムピン:LSP-2
ポンチ:PC-2
レンチ:LW-3
勝手 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式) チップ逃げ角(°)0 用途一般外径ホルダ(外径・端面加工) トラスコ品番175-1298 質量(g)747.1 H1=h25 寸法L1(mm)150 寸法B(mm)25 寸法L2(mm)27 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25 コーナー0.8R 寸法F1(mm)32 寸法F2(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする