京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04942752
品番
S40T-PCLNL12-50
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
シャンク径d(Φmm)
40
寸法l1(mm)
300
適合チップ
ひし形80°
勝手
左
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
用途
ボーリングバー(内径・奥端面加工)
切刃長さ(mm)
12.9
シャンク
鋼シャンク
最小加工径(Φmm)
50
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。