京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04942761
品番
PCLNR1616H-09
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
適合
レバー:LL-1N(LL-1)
ロックスクリュー:LS-1N(LS-1)
シート:LC-32N(LC-32)
シムピン:LSP-1
ポンチ:PC-1
レンチ:FH-2.5
勝手
右
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
チップ逃げ角(°)
0
用途
一般外径ホルダ(外径・端面加工)
切刃長さ(mm)
9
寸法L2(mm)
22
寸法b(mm)
16
逃げ角(度)
0ネガ
クランプ
レバーロック方式
寸法h(mm)
16
形態
外径・端面加工
全長L1(mm)
100
切込み角度(°)
95
寸法F1(mm)
20
寸法F2(mm)
14
チップ形状
80°菱形
切刃傾き角λ(°)
-6
基準コーナーR
0.8
横すくい角(°)
-6
シャンク幅B(mm)
16
シャンク高さH1(mm)
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。