京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04942795
品番
A16M-PCLNR09-20
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
勝手
右
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
用途
ツインホールバー(内径・奥端面加工)
切刃長さ(mm)
9.7
シャンク
油穴付き鋼シャンク
最小加工径(Φmm)
20
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
150
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。