※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04942856
品番
PCLNR2525M-16
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
適合
レバー:LL-5
ロックスクリュー:LS-4
シート:LC-53
シムピン:LSP-3
レンチ:LW-3
勝手
右
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
チップ逃げ角(°)
0
用途
一般外径ホルダ(外径・端面加工)
トラスコ品番
551-1364
H1=h
25
寸法L1(mm)
150
寸法B(mm)
25
寸法L2(mm)
32
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
コーナー
0.8R
寸法F1(mm)
32
寸法F2(mm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。