画像準備中

ホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法h(mm)20 トラスコ品番175-1328 適合レバー:LL-4ロックスクリュー:LS-3シート:LD-43シムピン:LSP-2ポンチ:PC-2レンチ:LW-3 注文コード04943023 品番PDJNL2020K-15
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は寸法h・トラスコ品番・適合など8種類から選べます 他の種類を見る
適合
レバー:LL-4
ロックスクリュー:LS-3
シート:LD-43
シムピン:LSP-2
ポンチ:PC-2
レンチ:LW-3
勝手 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式) チップ逃げ角(°)0 用途一般外径ホルダ(外径・倣い加工) トラスコ品番175-1328 H1=h20 寸法L1(mm)125 寸法B(mm)20 寸法L2(mm)36 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20 コーナー0.8R 寸法F1(mm)25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする